Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x25mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796495342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495342
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 8x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x25mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
d:
8 mm
k:
5,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 8,0/ 25/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1563
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1238*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,22*
€ 6,03*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,78*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 10,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.