Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x110mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 8x110mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796495656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495656
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 8x110mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x110mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
110 mm
d:
8 mm
k:
5,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 8,0/ 110/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,47*
€ 13,16*
€ 5,00*
ab € 9,93*
€ 13,72*
€ 3,90*
ab € 11,32*
€ 15,52*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.