Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 870-4001796496042 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796496042 |
| |
|
| | |
| DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 10x70mm; HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 10x70mm HP | DIN: | 571 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 10 mm | Länge: | 70 mm | d: | 10 mm | k: | 7 mm | s: | 17 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0008/001/ 10,0/ 70/ /01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 870 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,1087* | € 0,1507* | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1179* | € 0,1629* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,1334* | € 0,1844* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,4246* | € 0,6846* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 870 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 870 | | Versand: Lager 870 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|