Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x140mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x140mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x140mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796496745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796496745
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 12x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x140mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
140 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 12,0/ 140/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 0,271*
€ 0,381*
50
€ 5,00*
ab € 0,3014*
€ 0,4214*
50
€ 3,90*
ab € 0,341*
€ 0,471*
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 1,0349*
€ 1,5749*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.