Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x200mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x200mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 16x200mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796497438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796497438
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 16x200mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16x200mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
200 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 16,0/ 200/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,7263*
€ 1,0363*
25
€ 5,00*
ab € 0,9484*
€ 1,3384*
25
€ 3,90*
ab € 1,0752*
€ 1,5252*
3 Tage
42
1
€ 9,50*
ab € 3,2224*
€ 4,7224*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0363*
€ 1,2332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9563*
€ 1,138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9263*
€ 1,1023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8863*
€ 1,0547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,9075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.