Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x220mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x220mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 10x220mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796498824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796498824
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 10x220mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x220mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
220 mm
d:
10 mm
k:
7 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 10,0/ 220/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,5925*
€ 13,4425*
€ 5,00*
ab € 12,89*
€ 17,92*
€ 3,90*
ab € 14,75*
€ 20,18*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,4425*
€ 15,99658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,3225*
€ 15,85378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,6925*
€ 15,10408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,2425*
€ 14,56858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,6725*
€ 13,89028
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,5925*
€ 11,41508
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.