Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 12x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 12x65mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben tzn 12x65mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796498916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796498916
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; feuerverzinkt (tzn); 12x65mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x65mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
65 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/061/ 12,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,055*
€ 10,77545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,015*
€ 10,72785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,615*
€ 10,25185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,395*
€ 9,99005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,995*
€ 9,51405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,355*
€ 7,56245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.