Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M10x170mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M10x170mm HP
DIN 601 Sechskantschrauben Mu mit Schaft zn M10x170mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796506482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796506482
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
DIN 601; Sechskantschrauben Mu mit Schaft; galv. verzinkt; M10x170mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x170mm HP
DIN:
601
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
170 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
e:
17,59 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0009/001/ 10,0/ 170/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Sechskantschraube ohne Norm, din 601, Sechskantschrauben MU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,075*
€ 15,225*
€ 5,00*
ab € 21,95*
€ 29,41*
€ 3,90*
ab € 24,80*
€ 33,13*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,225*
€ 18,11775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,175*
€ 18,05825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,345*
€ 17,07055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,915*
€ 16,55885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,335*
€ 15,86865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,075*
€ 13,17925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.