Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M8x180mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M8x180mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M8x180mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796515170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796515170
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M8x180mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x180mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
180 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 8,0/ 180/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,13*
€ 16,71*
€ 5,46*
ab € 18,29*
€ 24,62*
€ 3,90*
ab € 20,89*
€ 27,87*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.