Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M10x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M10x50mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu zn M10x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796515286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796515286
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu; galv. verzinkt; M10x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x50mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0011/001/ 10,0/ 50/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,34*
€ 18,34*
€ 5,00*
ab € 20,27*
€ 27,53*
€ 3,90*
ab € 23,07*
€ 30,75*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.