Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M10x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M10x90mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf... zn M10x90mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796536175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796536175
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984; Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8; galv. verzinkt; M10x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x90mm HP
DIN:
7984
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
90 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
16 mm
ds:
10 mm
k:
6 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0304/001/ 10,0/ 90/ /01
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m10x90, din 7984, din 7984 m10, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2205*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.