Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x340mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x340mm HP
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu zn M12x340mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796537813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796537813
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben ähnlich DIN 601 Vollschaft Mu; galv. verzinkt; M12x340mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x340mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
340 mm
d:
12 mm
s:
19 mm
b:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0024/001/ 12,0/ 340/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 23,56*
€ 31,74*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,565*
€ 31,875*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,875*
€ 37,93125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,605*
€ 37,60995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,135*
€ 35,86065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,945*
€ 34,44455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,035*
€ 33,36165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,565*
€ 28,04235
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.