Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M12x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M12x50mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796540042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796540042
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; galv. verzinkt; M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
dk:
30,65 mm
f:
8,75 mm
k:
6,95 mm
v:
12,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/001/ 12,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m12x50, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,2349*
€ 0,3149*
2 Tage
305
100
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 0,99*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2949*
€ 0,35093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.