Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M16x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M16x40mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu zn M16x40mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796540110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796540110
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; galv. verzinkt; M16x40mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x40mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
40 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
dk:
38,8 mm
f:
12,9 mm
k:
8,95 mm
v:
16,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/001/ 16,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5943*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8043*
€ 0,95712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7943*
€ 0,94522
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7543*
€ 0,89762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7243*
€ 0,86192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5943*
€ 0,70722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.