Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x4mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796548444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796548444
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M2x4mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2x4mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
4 mm
d:
2 mm
dk:
3,8 mm
k:
1,3 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 2,0/ 4,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.