Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x5mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796548475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796548475
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M2x5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2x5mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
5 mm
d:
2 mm
dk:
3,8 mm
k:
1,3 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 2,0/ 5,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.