Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x6mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796548499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796548499
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M2x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2x6mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
6 mm
d:
2 mm
dk:
3,8 mm
k:
1,3 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 2,0/ 6,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 6,70*
€ 5,00*
ab € 11,52*
€ 15,90*
€ 3,90*
ab € 13,08*
€ 18,02*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.