Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x10mm KP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M2x10mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796548567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796548567
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M2x10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2x10mm KP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
10 mm
d:
2 mm
dk:
3,8 mm
k:
1,3 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 2,0/ 10,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00839*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01355*
€ 0,01612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01094*
€ 0,01302
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01051*
€ 0,01251
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00839*
€ 0,00998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.