Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x30mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796549564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796549564
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M3x30mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x30mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
30 mm
d:
3 mm
dk:
5,5 mm
k:
2,0 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 3,0/ 30,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,046*
€ 0,0608*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 21,42*
€ 28,88*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 22,08*
€ 29,68*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,34*
€ 32,36*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00959*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00348*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00668*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.