Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x60mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M3x60mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796549748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796549748
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M3x60mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x60mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
60 mm
d:
3 mm
dk:
5,5 mm
k:
2,0 mm
b min.:
25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 3,0/ 60,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,35*
€ 55,75*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,60*
€ 55,87*
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 57,46*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,87*
€ 66,4853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,60*
€ 50,694
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.