Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M4x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M4x16mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796550287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796550287
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M4x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x16mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
d:
4 mm
dk:
7,0 mm
k:
2,6 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 4,0/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,38*
€ 29,08*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,42*
€ 29,20*
€ 3,90*
ab € 24,34*
€ 32,60*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,30*
€ 30,107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.