Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M6x70mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M6x70mm KP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M6x70mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796552212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796552212
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M6x70mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x70mm KP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
d:
6 mm
dk:
10,0 mm
k:
3,9 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 6,0/ 70,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0761*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.