Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M6x85mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M6x85mm HP
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 zn M6x85mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796552281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796552281
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207; galv. verzinkt; M6x85mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x85mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
85 mm
d:
6 mm
dk:
10,0 mm
k:
3,9 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0400/001/ 6,0/ 85,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2404*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.