Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x10mm KP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x10mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796561696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796561696
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M4x10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 4,0/ 10,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,28*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,29*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,57*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.