Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x50mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x50mm KP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x50mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796562082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796562082
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M4x50mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x50mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 4,0/ 50,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.