Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x100mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M4x100mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796562280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796562280
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M4x100mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x100mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
100 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 4,0/100,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.