Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M5x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M5x8mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M5x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796562341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796562341
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M5x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x8mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
8 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 5,0/ 8,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.