Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M6x90mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M6x90mm KP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M6x90mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796563652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796563652
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M6x90mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x90mm KP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
90 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 6,0/ 90,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 2,97*
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 6,58*
€ 3,90*
ab € 5,20*
€ 7,44*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.