Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x20mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796563942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796563942
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M8x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 8,0/ 20,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,86*
€ 20,24*
€ 5,00*
ab € 23,01*
€ 30,76*
€ 3,90*
ab € 26,12*
€ 34,46*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.