Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x35mm HP
DIN 963 Senkschrauben 4.8 mit Schlitz zn M8x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796564079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796564079
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963; Senkschrauben 4.8 mit Schlitz; galv. verzinkt; M8x35mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x35mm HP
DIN:
963
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0420/001/ 8,0/ 35,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 21,39*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,67*
€ 21,51*
€ 3,90*
ab € 17,73*
€ 24,20*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,17*
€ 24,0023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.