Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x6mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x6mm KP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x6mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796577031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796577031
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M3x6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm KP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
dk:
5,6 mm
k:
1,65 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 3,0/ 6,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.