Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x8mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796577222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796577222
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 4,0/ 8,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,56*
€ 14,64*
€ 5,00*
ab € 13,36*
€ 18,40*
€ 3,90*
ab € 15,10*
€ 20,66*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.