Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x8mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x8mm KP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x8mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796577239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796577239
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x8mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm KP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 4,0/ 8,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.