Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x12mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796577260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796577260
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x12mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x12mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 4,0/ 12,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3059
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0258*
€ 0,0331*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,66*
€ 18,62*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,50*
€ 22,26*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,74*
€ 25,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00796*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.