Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x25mm KP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x25mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796577369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796577369
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x25mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x25mm KP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 4,0/ 25,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,27*
€ 3,33*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,34*
€ 3,90*
ab € 2,58*
€ 3,74*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.