Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x35mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M6x35mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796577987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796577987
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M6x35mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x35mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 6,0/ 35,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,29*
€ 33,64*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,44*
€ 33,74*
€ 3,90*
ab € 28,84*
€ 37,83*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,74*
€ 40,1506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,44*
€ 30,2736
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.