Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x20mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796578151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796578151
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M8x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
dk:
14,5 mm
k:
4 mm
Kreuzschlitz Größe:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0460/001/ 8,0/ 20,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,12*
€ 35,34*
€ 5,00*
ab € 37,24*
€ 48,13*
€ 3,90*
ab € 38,31*
€ 49,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,40*
€ 39,746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63*
€ 37,6397
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.