Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M2x4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M2x4mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M2x4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796580215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580215
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M2x4mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M2x4mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
4 mm
d:
2 mm
dk:
4 mm
k:
1,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 2,0/ 4,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,16*
€ 8,66*
€ 5,46*
ab € 7,28*
€ 10,26*
€ 3,90*
ab € 8,24*
€ 11,56*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.