Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x6mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796580338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580338
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M3x6mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x6mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 3,0/ 6,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37058
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,0228*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,14*
€ 11,42*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,22*
€ 12,96*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 13,40*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00959*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00347*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.