Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x10mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796580703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580703
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 4,0/ 10,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,10*
€ 20,54*
€ 5,00*
ab € 20,22*
€ 27,44*
€ 3,90*
ab € 23,10*
€ 30,88*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.