Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x16mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x16mm KP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x16mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796580789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580789
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x16mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x16mm KP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 4,0/ 16,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,81*
€ 5,00*
ab € 2,02*
€ 3,00*
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,36*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.