Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x45mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M4x45mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796580970
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580970
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M4x45mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x45mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
45 mm
d:
4 mm
dk:
8 mm
k:
3,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 4,0/ 45,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1636
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0752*
€ 0,0945*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,65*
€ 21,58*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 24,47*
€ 32,71*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,77*
€ 36,97*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00797*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0054*
Zubehör
k.A.
43946
ab € 0,00607*
Zubehör
k.A.
934KST8
ab € 0,0169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.