Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M5x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M5x30mm HP
DIN 7985 Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796581250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796581250
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985; Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M5x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
DIN:
7985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
dk:
10 mm
k:
3,8 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0470/001/ 5,0/ 30,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5994
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0819*
€ 0,1048*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 21,68*
€ 28,79*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 29,12*
€ 37,95*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 30,01*
€ 39,08*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,53*
€ 29,1907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0114*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00761*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
Zubehör
k.A.
7093-1-050-01-200HV
ab € 0,0299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.