Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M3x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M3x8mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M3x8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796604058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604058
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M3x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x8mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
8 mm
d:
3 mm
b:
18 mm
dk:
5,5 mm
ds:
3 mm
k:
3 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 3,0/ 8/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,96*
€ 34,20*
€ 5,00*
ab € 49,80*
€ 63,74*
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 65,70*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,20*
€ 40,698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.