Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x10mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796604188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604188
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M4x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
b:
20 mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
4 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 4,0/ 10/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,52*
€ 35,07*
€ 5,00*
ab € 36,76*
€ 48,24*
€ 3,90*
ab € 37,85*
€ 49,73*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.