Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x12mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x12mm KP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M4x12mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796604201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604201
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M4x12mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x12mm KP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
12 mm
d:
4 mm
b:
20 mm
dk:
7 mm
ds:
4 mm
k:
4 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 4,0/ 12/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.