Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M8x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M8x100mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M8x100mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796605147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796605147
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M8x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x100mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
100 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 8,0/ 100/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,36*
€ 47,68*
€ 5,00*
ab € 55,64*
€ 71,69*
Frei Haus
ab € 57,63*
€ 73,51*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,57*
€ 56,6083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,06*
€ 51,2414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.