Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN I... M12x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN I... M12x50mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN I... M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796606786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796606786
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
dp:
8,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3358/000/ 12,0/ 50,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4197*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4997*
€ 0,59464
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.