Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x50mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796619960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796619960
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M4x50mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x50mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
f:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 4,0/ 50,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0427*
€ 0,0556*
1
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0659*
1000
€ 5,46*
ab € 0,06147*
€ 0,07977*
1000
Frei Haus
ab € 0,06456*
€ 0,08376*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.