Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x25mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796620584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796620584
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M6x25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
f:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 6,0/ 25,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,42*
€ 61,12*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 46,60*
€ 61,24*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 63,01*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,21*
€ 71,6499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,60*
€ 55,454
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.